Cserepenge a 90 55 280-hoz (SB kártya/blister csomagban)

Cikkszám: 90 59 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 90 59 280
EAN / GTIN 4003773027355
Gyártó száma 90 59 280
L-szám L70010 461

Leírás

Leírás:

  • vas-, réz- vagy alumíniumlemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig
  • Anyagok vágása deformáció nélkül
  • tiszta vágási élek, nincs a vágási profil átdolgozása
  • forgácstörővel
  • könnyű kezelhetőség
  • Vágásszélesség 2,7 mm