T-markolatú Torx SLS SLS T40 hajlított hatszögkulcs

Cikkszám: 89TX.40SLS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 89TX.40SLS
EAN / GTIN 3662424029394
Gyártó száma 89TX.40SLS
L-szám L60130 9947
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Ergonomikus T-markolat a kulcs mindkét végének hatékony használatához
  • Acélfúvott, krómozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 6.60
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [sz.]: T40
  • [g]: 130