Kitámasztó, külön 2

Cikkszám: 882800 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Furatok 18 mm - 70 mm
Termék fajtája Kitámasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 882800 2
EAN / GTIN 4021176012303
Gyártó száma 22-2

Leírás

Kivitel:

Beépített nyomócsapágy a kitámasztó-anya könnyebb forgatásához (1-es méret nyomócsapágy nélkül).

Alkalmazható:

Belső kihúzó 882600 sz.: 3–8 méret