Billenőhosszabbító

Cikkszám: 8822-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8822-1
EAN / GTIN 4000896042418
Gyártó száma 8822-1
L-szám L60140 735

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csavaros csatlakozások működtetése szűk helyeken és a zavaró élek megkerülése
  • Gömbölyű, kúpos külső négyzetes
    elfordulási szög mindkét oldal után 8°
  • A csatlakozóaljzat ütközőbe illesztésével a forgóhosszabbító merev csatlakozásként is használható
  • Golyós zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 36 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • Kézi működtetéshez