Speciális összeszerelő fogó L.170mm

Cikkszám: 87530105
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 87530105
EAN / GTIN 4005887377104
Gyártó száma 87530105
L-szám L60010 7895
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Alkalmas patkó alakú rögzítőgyűrűkhöz
  • A tengelyrögzítők fogófuratok nélküli rögzítőgyűrűihez, pl. a következőkhöz
  • Motorok, sebességváltók, differenciálművek, tengelykapcsolók, fékek stb.
  • Nyitó rugóval
  • Olajjal edzett

Jellemző:

  • A fogantyú: Műanyag bevonat
  • Hosszúság mm (L): 170 mm
  • Súly: 165 g
  • Szélesség mm (b): 90 mm