Alicates especiales de montaje L.170mm

Número de artículo: 87530105
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
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 87530105
EAN / GTIN 4005887377104
Número del fabricante 87530105
Número L L60010 7895
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Adecuado para anillos de retención en forma de herradura
  • Para anillos de retención sin orificios de sujeción en retenedores de eje, por ejemplo en
  • Motores, cajas de cambios, diferenciales, embragues, frenos, etc.
  • Con muelle de apertura
  • Endurecido con aceite

Característica:

  • Mangos: Revestimiento de plástico
  • Longitud mm (L): 170 mm
  • Peso: 165 g
  • Anchura mm (b): 90 mm