{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pengehossz | 109,4 mm | |
| Pengeszélesség | 17,9 mm | |
| Pengevastagság | 0,5 mm | |
| Letörhető pengék száma | 0 | |
| Pengék száma | 10 | |
| Csiszolás | 2 oldalas | |
| Penge leélezés | 2-szeres | |
| Termék fajtája | Penge |
| Cikkszám | 842072 10 | |
| EAN / GTIN | 4002632911385 | |
| Gyártó száma | 79.60 | |
| Gyártó/felelős személy | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de |