Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral 16,5 mm

Cikkszám: 838610 16,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorjázó fej ⌀ 16,5 mm
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838610 16,5
EAN / GTIN 7290003239276
Gyártó száma BC1651

Leírás

Felhasználás:

Furatok fáradtságmentes, tiszta sorjázásához és süllyesztéséhez kézi hajtásos rendszerrel, különböző anyagokhoz.

Alkalmazható:

Roto-Drive sorjázó 838605 / 838611 sz.
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
    Sorjázó fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz