Cső- és vízszivattyú fogó 90°-os piros porszórt bevonattal 420 mm

Cikkszám: 83 10 015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83 10 015
EAN / GTIN 4003773014195
Gyártó száma 83 10 015
L-szám L70010 412

Leírás

Leírás:

  • Svéd alak
  • 90°-os szögben állított állkapocs
  • a fogazat eltolása a forgásirányhoz képest
  • Fogazás kiegészítőleg induktívan edzett
  • Dupla T-profilú fogantyú
  • Elveszíthetetlen állítóanya
  • piros porfestékkel bevonva, állkapcsok fényesre csiszolva
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 56 HRC

Jellemző:

  • Fesztávolság: 60mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/8in
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 60mm
  • Anyák befogadóképessége, lapok közötti szélesség (mm): 60 mm
  • Belső átmérő inch: Ø 1 1/2in
  • piros porszórt bevonat

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek