Szikramentes rövid 3 mm-es csapszegkulcs

Cikkszám: 82H.3SR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 82H.3SR
EAN / GTIN 3148518703130
Gyártó száma 82H.3SR
L-szám L60130 7424

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet.

Jellemző:

  • A [mm]: 3.0
  • d [mm]: 3.7
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 10