„Arcus“ csőhajlító szegmensekkel, dobozban 12-22 mm

Cikkszám: 822010 12-22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Termékadatok

Technikai adatok

Külső cső ⌀-höz 12; 15; 18; 22 mm
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Csomagolás Acéllemez doboz
Hajlítószegmensek száma 4
Csőhajlító eszközök száma 1
Csúszósaruk száma 4
Maximális hajlítási szög 180 fok
Hajlítószegmens anyaga Üvegszál erősítésű poliamid
Csúszósaru anyaga Üvegszál erősítésű poliamid
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 822010 12-22
EAN / GTIN 4044942096673
Gyártó száma 154003 A

Leírás

Kivitel:

A hajlító szegmensek és a csúszósaruk üvegszál erősítéses poliamidból állnak, vagyis nagyon ellenállóképesek és ezzel egyidejűleg könnyűek. A különböző cső ⌀-k hajlító szegmensei cserélhetőek. A csőhajlító használható satuban rögzítve, vagy szabadon, kézben.

Felhasználás:

Mind lágy, mind kemény vörösréz csövek, hőszigetelt vörösrézcsövek, acélcsövek, valamint alumínium és rozsdamentes acél csövek hajlításához 10 − 22 mm külső átmérő méretben (rozsdamentes acél csöveknél 12 − 18 mm). Hajlítási szög max. 180°. (Csövek max. falvastagsága 1,5 mm, lágy vörösréz esetén 3 mm, rozsdamentes acél esetén 1,5 mm.)

Tartalma:

Csőhajlító: 1 db
1-1 hajlítószegmens külső cső ⌀-höz: 12; 15; 18; 22 mm
1-1 csúszósaru külső cső ⌀-höz: 12; 15; 18; 22 mm

Tartalom:

Tartalmaz edzett acél hajlító-hajtást, csapot, 4 hajlító szegmenst, 4 csúszósarut és speciális hajlítóspray-t acéllemez dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek