Metszőfej pofákkal R3/4

Cikkszám: 820650 R3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta R3/4
Forgácsoló fej befogó ⌀-je 63,5 mm
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820650 R3/4
EAN / GTIN 4044942047613
Gyártó száma 479204 A

Leírás

Alkalmazható:

820300 / 820310 sz. racsnis menetmetsző fejekhez.

Alkalmazható:

Racsnis kar: C 1.1/4 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Menetfajta Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz