• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Metszőfej pofákkal, Menetfajta: R1.1/4

Cikkszám: 820650 R1.1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfajta Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta R1.1/4
Forgácsoló fej befogó ⌀-je 63,5 mm
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 820650 R1.1/4
EAN / GTIN 4044942047637
Gyártó száma 479206 A
Gyártó/felelős személy ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Leírás

Alkalmazható:

820300 / 820310 sz. racsnis menetmetsző fejekhez.

Alkalmazható:

Racsnis kar: C 1.1/4 méret