Rezna glava s čeljustima R1.1/4

Artikl br.: 820650 R1.1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta navoja R1.1/4
⌀ prihvata rezne glave 63,5 mm
Vrsta proizvoda Okretalo s rezalom navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 820650 R1.1/4
EAN / GTIN 4044942047637
Broj proizvođača 479206 A

Opis

Odgovara:

Set nareznica br. 820300 / 820310.

Odgovara:

Ručka za nasadni ključ: Vel. C 1.1/4

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vrsta navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu