Ključ kliješta, ukupna duljina: 300mm

Artikl br.: 813501 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 32 mm
Stezni raspon 0 mm - 68 mm
ukupna duljina 300 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 813501 300
EAN / GTIN 4067263031475
Broj proizvođača 813501 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Namještanje zazora pritiskom na gumb i zateznu polugu za velik pritisak čeljusti. Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno prihvaćanje po principu račne.
Pristupačan rad zahvaljujući ergonomski otisnutim krakovima s neklizajućom plastičnom prevlakom, zahvaljujući tome smanjen rizik od proklizavanja. Ključ kliješta kromiran.
Paralelno vođene, glatke hvatne čeljusti; kromirana izvedba.
Laserska skala (prednja strana metrička i stražnja strana u colima), omogućuje prije svega namještanje veličine ključa.

Upotreba:

Pažljivo hvatanje vijaka, matica, kromiranih armatura i dr.