Bittartó

Cikkszám: 810BHK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810BHK
EAN / GTIN 4000896237579
Gyártó száma 810BHK
L-szám L60140 4884

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú és rugalmas otthon és műhelyben
  • Tökéletes kiegészítője a HAZET bitkészletnek
  • A különleges kialakításnak köszönhetően nem kell a nem kívánt gördülés
  • Bajonettzárral a bit biztonságos rögzítéséhez
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Méretek / hosszúság: 98,2 mm
  • Hossz L1: 28,5 mm