Sarokcsőfogó 1.1/2 coll

Cikkszám: 810700 1.1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 425 mm
Befogási tartomány 75 mm
Cső ⌀ 1.1/2 coll
Pofszög 45 fok
Markolat kivitele csúszásgátló műanyag bevonattal
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Svéd alak igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810700 1.1/2
EAN / GTIN 4005887271006
Gyártó száma 87115015

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45 -ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.
VBW a cső három- ill. négypontos felfekvéséhez. Hatszög kötőelemeket és lapos munkadarabokat deformálódás nélkül biztonságosan meg lehet fogni vele. Markolat csúszásgátló műanyag bevonattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.