Csavarhúzó

Cikkszám: 810-T27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810-T27
EAN / GTIN 4000896205226
Gyártó száma 810-T27
L-szám L60140 5653

Leírás

Leírás:

  • Függesztő lyuk a fogantyúban
  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T27
  • Méretek / hosszúság: 220 mm
  • Hossz L1: 115 mm