Univerzális féknyereg 0 0-200 mm osztály

Cikkszám: 805.M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 805.M
EAN / GTIN 3148512042501
Gyártó száma 805.M
L-szám L60130 6467

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Belső és külső mérés
  • 10 mm feletti furat
  • Rozsdamentes acél mérőrúd - matt felület
  • A mérőrúd keménysége: legalább 40 HRC
  • A hüvelykujj jobb pozicionálását segítő vezetővel ellátott mérőszög
  • A mérőszög tartóssága: legalább 20.000 ciklus
  • A mérőszög rögzítése csavarral
  • Vegyszerekkel szemben ellenálló mérőfokozatok
  • Jó kontraszt az optimális leolvasáshoz
  • Dobozban, megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Jellemző:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 60
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Mérési eltérés [µm]: 30
  • Pontosság [mm]: 0,02
  • [g]: 423