Keményfém SDS-plus kalapácsfúró 12X210 mm

Cikkszám: 789040 12X210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Termékadatok

Technikai adatok

12 mm
Teljes hossz 210 mm
Spirálhossz 160 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789040 12X210
EAN / GTIN 4062406135751

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A 4×90° geometria a speciális fejlesztésű azonos magasságú vágóéllel és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögzítéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. Radiális kialakítású vasalás védelem: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot.
Robusztus egyrészes keményfém lapka 4 éllel, mely egészen be van süllyesztve a fúrómagba. Lényegesen kisebb törésveszély.

Előny:

  • Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.
  • Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.
  • A 4×4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel.
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
    ⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz