Száraz csiszolótárcsa, gyémánt, műgyanata kötésben 100x25x20mm 12A2D 11D91C75B52AL

Cikkszám: 779789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 779789
EAN / GTIN 9003177797897
Gyártó száma 779789
L-szám L50140 1359

Leírás

Leírás:

Ez a szerszám lehetővé teszi, hogy csiszolás minden keményfém vágószerszám a fa- és fémipar, valamint a különböző nyírókések. Ezek a termékek tárcsák és csészék a gyémánt szemcseméret tartományban D181 - D64. A gyémánt tárcsák sokkal kisebb kopás-vel és nagyobb méretpontossággal rendelkeznek, mint a szilícium-karbid tárcsák.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 12A2D CSISZOLÓLAP
  • Gabonaméret: 91.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikáció: 10 - 3
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 25 x 20 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 20 mm
  • Anyagalkalmasság: Keményfém

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hosszú élettartam
  • Hűvös csiszolás.

Felhasználás:

  • A fa- és fémiparban használt összes keményfém vágószerszám, valamint a különböző nyírókések száraz csiszolásához

Alapanyag:

Karbid