Feltűzhető villáskulcs22 Z, 27 mm

Cikkszám: 7707360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7707360
EAN / GTIN 4002805875278
Gyártó száma 7707360
L-szám L60160 2665

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 22 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 64 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 12 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 12 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
  • Stichméret [metrikus]: 56,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs