Munkavédelmi bakancs, fűzős SANDER XXT ESD S3, méret 46

Cikkszám: 769731-46
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Műanyag
  • Szakadásállóság: Fémmentes átszúrásvédelem
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SANDER
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Műanyag
Szakadásállóság Fémmentes átszúrásvédelem
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 46
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 769731-46
EAN / GTIN 4030839273203
Gyártó száma 769731-46
L-szám L00790 1905
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Szabvány:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált CORDURA textília®
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp WELLMAXX TRAINERS
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel
  • A talpközép BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "SANDER" Összes megtekintése