Munkavédelmi bakancs, fűzős SENSATION Mid ESD S2, méret 44

Cikkszám: 76106-44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENSATION
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 76106-44
EAN / GTIN 4030839220979
Gyártó száma 76106-44
L-szám L00790 1034

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált textil anyag farmer megjelenéssel/Hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés Bioaktív
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Extra fűzőt tartalmaz.