Feszítővas kampóval és heggyel 1250 mm

Cikkszám: 759860 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 1 250 mm
Szár ⌀ 30 mm
Súly 6,5 kg
Termék fajtája Feszítővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759860 1250
EAN / GTIN 4016134001772
Gyártó száma 0101511250

Leírás

Kivitel:

Speciális acélból hajlított éllel és heggyel.