Palanqueta con filo y punta, Longitud total: 1250mm

Número de artículo: 759860 1250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palanca
Longitud total 1.250 mm
Peso 6,5 kg
Diámetro vástago 30 mm
Forma vástago forma redonda
Material acero especial / aleación especial
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 759860 1250
EAN / GTIN 4016134001772
Número del fabricante 0101511250
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Acero especial, con filo y punta acodados.