SIMPLEX kímélő kalapács tartalék nyél 60 mm

Cikkszám: 753400 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Nyélhossz 335 mm
Fej ⌀-höz 60 mm
Súly 150 g
Alapanyag Fa
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753400 60
EAN / GTIN 4030618301486
Gyártó száma 3244.060

Leírás

Kivitel:

Fa nyél, simára csiszolt, festett felülettel.

Alkalmazható:

SIMPLEX kímélő kalapács 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300 sz.
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
    Ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz