Zamjenska drška za SIMPLEX mekani čekić 60 mm

Artikl br.: 753400 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SIMPLEX
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina drške 335 mm
za ⌀ glave 60 mm
Težina 150 g
Materijal Drvo
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753400 60
EAN / GTIN 4030618301486
Broj proizvođača 3244.060

Opis

Izvedba:

Drvena drška glatko brušena, lakirane površine.

Odgovara:

SIMPLEX mekani čekić br. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.
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
    za ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu