SIMPLEX kímélő kalapács betétek nélkül, nyéllel 50A mm

Cikkszám: 753300 50A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház ⌀ 50 mm
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Fejhossz betétekkel 135 mm
Betét ütőfelület ⌀ 50 mm
Nyélhossz 310 mm
Teljes hossz 365 mm
Ház anyaga Alumínium
Termék fajtája Kímélő kalapács ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753300 50A
EAN / GTIN 2050001008435

Leírás

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.
I aluminiumhöljet får inga mjukmetallinsatser (Ho-nr 754000) monteras.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Höljes-⌀ / Material (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz