Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

MaxxCraft lakatos kalapács 1000 g

Cikkszám: 750550 1000

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MAXXCRAFT
Súly nyél nélkül 1 000 g
Nyélhossz 310 mm
Teljes hossz 360 mm
szikramentes nem
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 750550 1000
EAN / GTIN 4030618303084
Gyártó száma 3666.010

Leírás

Kivitel:

A kalapácsfej és a nyélhüvely egyedülálló összekapcsolásának köszönhetően egy oldhatatlan, vibrációgátló egység jön létre. Nyélvédő hüvely gumiburkolattal. Hickory nyéllel, ívelt alak, festett.
Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.

Előny:

Érezhető visszaütés csillapítás, és ezáltal teljes ütőerő átvitel a munkaanyagra, így fáradtságmentes a munkavégzés.
Nagyobb ütőerő és kisebb rezgésterhelés a markolaton, mint egy hagyományos DIN-kalapáccsal.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 750555 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek