Lakatos kalapács 3K nyéllel, Súly nyél nélkül: 500g

Cikkszám: 750450 500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (g) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 500 g
Nyélhossz 320 mm
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 750450 500
EAN / GTIN 8024886007382
Gyártó száma 2100/500G
Gyártó/felelős személy OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt és méretpontosra köszörült kalapácsfej. Gondosan edzett és megeresztett. A fej festett, a lapos vég és él matt fényű.
Törhetetlen 3K-nyéllel (alumínium belső rész, poliamid és kaucsuk alkotórészek), rákovácsolt nyélvédő gallérral és plusz nyélvédővel. Előnyök: Törhetetlen, ergonomikus, csúszásmentes, vibrációmentes és kíméli a csuklót.

Szabvány:

Kalapácsfej DIN 1041 szerint.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.