Martello da fabbro con manico tricomponente 500 g

Codice art.: 750450 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 500 g
Lunghezza manico 320 mm
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 750450 500
EAN / GTIN 8024886007382
Codice del produttore 2100/500G

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con manico tricomponente indistruttibile (anima in acciaio, componenti in poliammide e caucciù), coltello salvamanico saldato e collarino di rinforzo supplementare.
Vantaggio: indistruttibile, ergonomico, antiscivolo, esente da vibrazioni e delicato per le articolazioni.

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.