Munkavédelmi félcipő RUNAWAY brown Low ESD S3, méret 43

Cikkszám: 729671-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat RUNAWAY
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék braun
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729671-43
EAN / GTIN 4030839226414
Gyártó száma 729671-43
L-szám L00790 1944

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • Gumi/PU járótalp E-TRACK
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC,