Munkavédelmi félcipő LONNY red Low ESD S1P, méret 37

Cikkszám: 729521-37
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat LONNY
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Festék piros
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 729521-37
EAN / GTIN 4030839272794
Gyártó száma 729521-37
L-szám L00790 5361
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Leírás:

  • Mikroszálas/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

Szabvány:

  • Mikroszálas/hálós anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "LONNY" Összes megtekintése