Munkavédelmi félcipő MADDOX black-grey Low ESD S3, méret 40

Cikkszám: 729461-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MADDOX
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék schwarz / grau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729461-40
EAN / GTIN 4030839379820
Gyártó száma 729461-40
L-szám L00790 2344

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textília
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét SPORTIVE ESD fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp MAXXIMO
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Bőrmentes kivitel
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.