Erősített oldalcsípőfogó, polírozott 180 mm

Cikkszám: 723150 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 180 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,7 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 2,2 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 723150 180
EAN / GTIN 4003773022008
Gyártó száma 74 01 180

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.