Alicates de corte lateral, modelo resistente, pulidos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 723150 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
436 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral, modelo resistente
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 180 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando); Alambre de piano
Norma DIN ISO 5749
Color rojo; negro
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca forma lisa
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Diámetro máx., Alambre (blando) 3,8 mm
Diámetro máx., Alambre de piano 2,2 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2,7 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura
Articulación con muelle de apertura conmutable no
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 723150 180
EAN / GTIN 4003773022008
Número del fabricante 74 01 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.