Női Multinorm munkásnadrág tengerészkék/ High Vis sárga C50

Cikkszám: 718115148933C50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / high vis gelb
Konfekcióméret DE 50
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 718115148933C50
EAN / GTIN 7330509849095
Gyártó száma 718115148933C50

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Zsebek
Lábzseb fújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és igazolványzseb
Belső térdvédő zseb
Első megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Első zsebek patenttal és nyomógombbal
Hátsó zsebek patenttal, fémgombokkal elrejtve

Elvehető azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Tartók
Külső tanúsító címkék

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Funkcionalitás
Olaj, szennyeződés és vízlepergető

Leírás:

  • Multinorm nadrág női szabással, a maximális védelemért, ha kemény környezetben dolgozik
  • Kemény anyag, jó illeszkedés és extra megerősítés a térdnél
  • Funkcionális zsebes megoldások a szerszámai számára, és jól átgondolt részletek, mint például a sötét szövet a szennyeződésnek kitett területeken
  • Elősített térdvédő zsebek CORDURA®/Kevlar® anyagból
  • Egy ipari mosáshoz tesztelve
  • Véd a folyékony vegyszerek fröccsenése ellen
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, ATPV. szerint: 11. 0 cal/cm²

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje