Kézműves szoknya, sztreccs tengerészkék/Fekete C44

Cikkszám: 718011478999C44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 718011478999C44
EAN / GTIN 7330509800577
Gyártó száma 718011478999C44

Leírás

Kivitel:


Főanyag
80% pamut, 17% poliamid, 3% elasztán, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 300 g/m²

Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb
Széles hurkok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Zsebek
Hátsó zsebek fújtatóval
Ellenerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, tolltartó, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb sztreccs panellel
Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Erősítés
Elősített szögzsebek és hátsó zsebek

Funkcionalitás
2 irányú sztreccs, beépített rövidnadrág hálós anyagból

Leírás:

  • Multifunkcionális, kényelmes és tartós kézműves szoknya farmer sztreccsből, amely minden szükséges praktikus zsebbel rendelkezik
  • A szoknya belső nadrágja hálós, ami extra kényelmet biztosít, valamint elöl és hátul hozzáadott ellenhajtásokkal rendelkezik az extra mobilitás érdekében