Damen Ipari munkanadrág Stretch C40

Cikkszám: 714418328699C40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 40
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 714418328699C40
EAN / GTIN 7330509763025
Gyártó száma 714418328699C40
L-szám L00980 6199

Leírás

Kivitel:


Főanyag
63% poliészter, 33% pamut, 4% elasztolefin, twill 2/1, sztreccs, 260 g/m²

Zsebek
Belső vonalzó zseb
Belső telefonzseb
Lábzsebek fújtatóval és patenttal, rejtett fémgombokkal
Belső zsebek cipzáras zsebbel
Hátsó zseb, egy patenttal

Kivitel
Feszítő funkció az alján

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek, Női szabás
2-utas sztreccs, karcmentes

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
Elasztikus derékvonalnál
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel
Metál nyomógombok, rejtett gombok
D-gyűrű

Reflex
Reflex részletek a lábszárakon

Mosás
Szabályos mosás EN ISO 15797
Minőségi mosás EN ISO 15797

Leírás:

  • Ez a női nadrág a Blåkläder új ipari sztreccs munkaruha-kollekciójának része
  • Az ipari mosáshoz alkalmas, karcmentes nadrág teljes egészében 2 irányban nyújtható anyagból készült, és rugalmas derékpánttal rendelkezik a még kényelmesebb viselet érdekében
  • A rejtett funkciók közé tartozik egy belső vonalzózseb, egy cipzáras biztonsági zseb és a nyomógombok, amelyek mindegyike rendkívül megbízhatóvá teszi ezt a nadrágot, ha érzékeny felületű környezetben dolgozik
  • A fényvisszaverő szegélyek szükség esetén extra láthatóságot biztosítanak