Szerelő fogó, hosszú kivitel, egyenes 280 mm

Cikkszám: 713770 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 280 mm
Pofahossz 76,5 mm
Pofaalak félkerek-hegyes
Szabvány DIN ISO 5743
Pofák kivitele egyenes, belül fogazott
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Súly 235 g
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Gyártó száma 28 71 280

Leírás

Kivitel:

Lehetővé teszi kisebb rézcsövek, csavarok és kábelek, valamint más kerek alkatrészek megfogását, megtartását és megvezetését a sima felületű mart hornyokkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Felhasználás:

Megfogó, beigazító és szerelési munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken a karcsú, nagyon hosszú kialakításnak köszönhetően.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.