Pince de montage, longue, droite 280 mm

Réf.: 713770 280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 280 mm
Longueur mors 76,5 mm
Forme de mâchoire pointue-ovale
Norme DIN ISO 5743
Exécution des mors droite, intérieur cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Poids 235 g
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Réf. fabricant 28 71 280

Description

Exécution:

Permet la préhension, le maintien et le guidage sûr de petits tubes en cuivre, de vis et de câbles ainsi que d'autres pièces rondes par rainures fraisées à surface lisse. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Adapté pour travaux de préhension, ajustage et montage dans des endroits difficilement accessibles grâce à sa forme mince et très longue.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.