Telefonfogó, hajlított, matt fényű, markolattal, Teljes hossz: 160mm

Cikkszám: 713595 160
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 047 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 50 mm
Pofaalak félkerek-hegyes, hajlított (40° – 45°)
Szabvány DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület matt fényű
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 713595 160
EAN / GTIN 4045197887405
Gyártó száma 713595 160
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.