Akkumulátoros ütvecsavarozó készlet,,ASCD 18-300 W2 AS ütvecsapó-csapófej-készlet

Cikkszám: 71151064000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 71151064000
EAN / GTIN 4014586900179
Gyártó száma 71151064000
L-szám L00020 110441
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül precíz munkához: Az ASCD 18-3 W2 AS 6 fokozatú elektronikus nyomatékbeállítással megakadályozza a csavarfejek leszakadását.,Az ütvecsavarhúzóval kompatibilis VARIO adapter az ütvecsavarhúzót csapolóvá is alakítja, így egy teljesen új gépet ad az alkalmazási lehetőségekhez.,Az 5 darabos FEIN VARIO csapoló készlet M8, M1, M12, M14, M16 méreteket tartalmaz.
  • VARIO csapok átmenő furatokhoz.
  • Hosszú szerszám élettartam a nagy anyagszilárdságnak (64 HRC), a speciális, ütvecsavarozókhoz alkalmas vágási geometriának és a TiAlN (titán-alumínium-nitrid) bevonatnak köszönhetően.
  • A betétes szerszámok alacsony kopás, alacsony súrlódás és 8°C-ig hőállóak, ezért nagy fordulatszám és ütési sebesség mellett is használhatóak acélban, akár 9 N/mm²-ig.,Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 3 %-kal magasabb hatásfokkal és hosszú élettartammal,1/2″ négyszöghajtás ütvecsavarozó foglalatok rögzítéséhez,Metrikus csavarok M18 (8,8) méretig.
  • Kompatibilis a Bosch Professional 18 V-os akkumulátorokkal 28 óta és az AMPShare újratölthető akkumulátorokkal.,Maximális munkafolyamat az AMPShare 18 V-os újratölthető akkumulátorokkal.: A COOLPACK 1. technológia hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít a COOLPACK technológia nélküli akkumulátorokhoz képest, így hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.
  • Az ECP védi az akkumulátort a túlterhelés, a túlmelegedés és a mélykisülés ellen, így minden alkalmazáshoz ideálisan felszerelt.
  • Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Motor: kefe nélküli
  • Üresjárati fordulatszám: 0–1700 perc⁻¹
  • Ütésszám: 0–3400 perc⁻¹
  • Max. nyomaték: 290 Nm
  • Nyomatékfokozatok: 6
  • Szerszámbefogó: 1/2 külső négylap
  • Max. Metrikus csavar: M18 (8,8)
  • Max. Ø fa csavar: 8 x 300 mm
  • Súly akku nélkül: 1,20 kg

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz