Leírás:
A 3M™ Wrap Film Series 2080-tel egyedi megjelenést és karcsú megjelenést biztosít a járművek számára. 90 μm vastag színes fóliáink jobb eredményt nyújtanak, és könnyen ragaszthatók. A 3M™ WRAP film 1080-as sorozatához képest jobban alkalmazkodnak, még ívelt felületeken és gyöngyözésben is. Két réteg festékkel készülnek a nagyobb méretstabilitás és tartósság érdekében, és közvetlenül a csomagolásból használhatók védőlaminált nélkül. Ezek 1,524 m-es szélességek kerekekben kaphatók, így a jármű teljes alkatrészeit lefedheti, valamint fényes, matt, fémes, szatén, gyöngy és texturált színek széles választékával. A fényes filmek rendkívül alkalmazkodó, vékony védőfóliával vannak ellátva. Ez segít elkerülni a karcolásokat a ragasztás során, még a legösszetettebb projekteken és az ívelt testrészeken is. A ragasztás után a védőfólia gyorsan, egyszerűen és tisztán eltávolításhoztható. A fényes filmek felületén lévő nyomásjelek jelentősen csökkennek, és az aljzat védelemmelmet nyújt a karcolásoktól az alkalmazás során, hogy gyönyörű felületet érjen el. Minden film megfelel az Enply™ és Controltac™ ragasztótechnológiánknak. A Comply™ biztosítja a buborékmentes alkalmazást a láthatatlan légcsatornák segítségével. A Controltac™ ragasztó, amely nyomás hatására aktiválható, lehetővé teszi a film könnyű mozgatását, pozicionálását és áthelyezését. A 2080-as sorozat mögött 3M műszaki támogatási, képzési és tanúsítási programok állnak, amelyek segítenek Önnek és munkatársainak lépést tartani a legújabb alkalmazási technikákkal.
Előny:
- A 3M™ Wrap Film Series 2080 kifejezetten a járművek egyedi tervezéséhez lett kifejlesztve, az ékezetektől a teljes test ragasztásáig.
- A továbbfejlesztett ragasztó kivételes tapadási élményt nyújt*
- A ragasztóanyag az új 3M™ Comply™ technológiával rendelkezik, láthatatlan légcsatornákkal a buborékmentes ragasztásért*
- 3M™ Controltac™ technológia csökkentett kezdeti tapadással a kiváló áthelyezhetőség érdekében*
- Közel 100 szín, minta és textúra, beleértve a fényes és fényes
- A fényes és fényes színek védőfóliával vannak bevonva, amely csökkenti a felületi nyomokat és karcolásokat
- az 1,52 m-es szélesség görgők szinte az összes járműalkatrész zökkenőmentes fóliázását teszik lehetővé
- Comprehensive 3M™ garancia**
- Alkalmas 3M™ Knife-szalagokkal való használatra
Ajánlás: