Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning Disc, PN-DR, Fine, TR, 38.1 mm, 25/inner, 100 ea/Case, Dispenser Pack

Cikkszám: 7100264152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100264152
EAN / GTIN 50638060893178
Gyártó száma 7100264152

Leírás

Kivitel:

Brand: Scotch-Brite™
Color: Color: Green
Industries: Metal Fabrication // Collision Repair // Aerospace // Food & Beverage // Automotive // Transportation & Heavy Equipment // Rail // MRO
Maximum Speed: 30000.0 rpm
Diameter: 38.1 mm

Leírás:

Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Surface Conditioning Discs set a new standard in surface conditioning performance. These reformulated multi-purpose discs feature 3M Precision-Shaped Grain technology incorporated into the nonwoven web, bringing a new level of productivity and abrasive life to the Scotch-Brite™ lineup.

Jellemző:

Now with 3M™ precision shaped grain technology, setting a new standard of performance.
Consistency and ease of use, to improve surfaces without significantly changing the workpiece.
Conformable, non-woven disc combined with Roloc™ backing allows for aggressive cutting and a convenient, efficient attachment system.