ragasztószalag 4930P, fehér, 9 mm x 33 m

Cikkszám: 7100262617
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 8 Darab
  • Rendelési lépések: 8 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7100262617
EAN / GTIN 04064035001292
Gyártó száma 7100262617
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ VHB™ nagy teljesítményű ragasztószalaggalagok zárt cellás akrilát ragasztószalaggalagokból készült kétoldalas ragasztószalaggalagok. Jó alkalmazkodóképességet biztosítanak a ragasztandó felületekhez. A sima vagy texturált felületek a teljes felületen feszültségmentesen csatlakoztathatók. Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához, mint például a fémek (acél, alumínium stb.). A 3M VHB nagy teljesítményű ragasztószalaggalagok zárt cellás akrilát ragasztószalaggalagokból készült kétoldalas ragasztószalaggalagok. Jó alkalmazkodóképességet biztosítanak a ragasztandó felületekhez. A sima vagy texturált felületek a teljes felületen feszültségmentesen csatlakoztathatók. Ideális a nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához, például fémekhez (acél, alumínium stb.).

Előny:

  • Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
  • Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
  • A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
  • 0,6 mm vastag, robusztus, nagy teljesítményű kétoldalas fehér ragasztószalag univerzális ragasztóval mindkét oldalon nagy felületi energiájú anyagok széles skálájához tapad
  • Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, így megtakaríthatja a fúrást, a köszörülést, a befejezést, a csavarozást, a hegesztést és a tisztítást
  • A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
  • Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
  • Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé

Ajánlás:

  • Alkalmas porbevonatokhoz, polipropilénhez és polisztirolhoz, dekoratív anyagokhoz és díszlécekhez, névjelvényekhez és logókhoz
  • Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelző- és kijelzőmegoldásokat és az általános ipart