Kivitel:
Termék színe: Ibolya
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 80 mm
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II hálós csiszolószalagok a tekercsen a Cubitron II csiszolóanyag kiemelkedő eltávolítási sebességét és hosszú élettartamát biztosítják. Úgy tervezték őket, hogy biztosítsák, hogy az extrakciós egységek a legjobb teljesítményt nyújtsák, és gyakorlatilag ne hagyjanak port a munkaterületen vagy a környezetben. A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva ideális porelszívó rendszert hoz létre a műhelyben.
Jellemző:
A gyorsan kopó, hosszú élettartamú rácsos csiszolószalagok szabadalmaztatott 3M™ cubitron™ II precíziós csiszolású szemcsékkel készülnek.
Segítenek a porelszívóknak a lehető legjobb teljesítményük elérésében – legyen szó önelszívó köszörűgép-ről, központi elszívó rendszerről vagy hordozható elszívó egység-ről
A szalagon lévő szabadalmaztatott háromszögletű ásványi szemcsék átvágják az alapfelületeket, ahelyett, hogy fugáznának vagy ″szántnának″, mint a hagyományos csiszolószemcsék, ami a szalagot hűvösebbé, gyorsabban kophatóvá és tartósabbá teszi
80+ és 320+ közötti gritekben kapható három méretben, így a blokkok és egyenes csiszolók széles választékával kompatibilisek
A 3M™ Hookit™ tépőzár segítségével egyszerűen felvihet egy új szalagot, vagy tárolhat egy korábban használt szalagot
A görgők perforációkkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a szükséges részleges méretű kényelmes szakadást. Lehetővé teszik, hogy kiválassza a projekthez szükséges szalaghosszat
A 3M által ajánlott csiszoló- és porelszívó rendszerrel kombinálva az ideális porelszívó rendszer az Ön műhelyéhez készült.