3M™ SecureFit™ 500 Safety Glasses, Black frame, Anti-Scratch / Anti-Fog, Silver Mirror lens, SF509AF-BLK- 20/Case

Cikkszám: 7100243963
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100243963
EAN / GTIN 58887862403609
Gyártó száma 7100243963
L-szám L01110 815

Leírás

Leírás:

3M™ SecureFit™ Safety Glasses 500 Series features a stylized lens shape with temples that automatically self-adjust to help provide a secure and comfortable fit.

Jellemző:

Sleek and compatible 3M™ SecureFit™ Safety Glasses range with adjustable ratchet temples to adjust the lens for facial features and eyeglass position, designed to help improve the positioning when worn with respirators
3M's innovative SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technology design features slotted ribs that provide comfortable pressure equalization. The temples flex and self-adjust to the size of wearer's head
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties (available on selected models)
Protection against UV up to 400nm
Wraparound design improves the security of fit and prevents slipping
Flat and flexible temples combine easily with earmuffs and provide solid side protection
Easy to clean
Foam gasket available to help limit eye exposure to debris