Scotch-Brite™ felületkezelő nem szőtt korong SC-DH, 125 mm, perforálatlan, A VFN

Cikkszám: 7100233440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100233440
EAN / GTIN 04001895705717
Gyártó száma 7100233440
L-szám L51710 1532

Leírás

Kivitel:

A különböző szemcsék és méretek ideális kiindulópontot biztosítanak a legtöbb tisztító, befejező, keverési és könnyű sorjátlanítási feladathoz.
A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és megakadályozza az eltömődést a hosszabb élettartam érdekében
Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, a munkadarab pontozása, alákínálása vagy károsodása nélkül
Tépőzáras rögzítőrendszer a többlépcsős befejezési folyamatok gyors ablakcseréjéhez

Leírás:

A Scotch-Brite™ nem szőtt lemez egy tartós, nem szőtt lemez, amely a tisztítás, a keverés, a sorjázás és a kikészítés első lépéseként szolgál. Tárcsáink nagy teljesítményt nyújtanak a kontúrozott vagy egyenetlen felületeken anélkül, hogy a munkadarabot csiszolják és károsítják.

Jellemző:

A nyitott szerkezet hűvös őrlést biztosít, és megakadályozza az eltömődést a hosszabb élettartam érdekében
Alkalmazható tárcsa felületek előkészítéséhez, a munkadarab pontozása, alácsiszolása vagy sérülése nélkül

Figyelem:

A gyors vágás ideális a hatékony tisztításhoz, turmixoláshoz, sorjázáshoz és simításhoz
Alkalmas fém, kompozitok, műanyagok és egyéb anyagok számára